3次元ブラケット ジョインボール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼び(2-M)M6 注文コード46069922 品番BC20-861B
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品はねじの呼びなど216種類から選べます 他の種類を見る

BC860で部品取付け角度が取れない場合に使用します。

寸法C(mm)40 寸法F(mm)23 寸法P(mm)18 寸法d2(Φmm)29 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト 球径(Φmm)20 ねじの呼び(2-M)M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする