三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
3次元ブラケット ジョインボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46069983
品番
BC20-864B
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
取付け位置を延長したい場合に便利です。
寸法C(mm)
39
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
23
寸法d2(Φmm)
29
寸法d3(Φmm)
20
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
球径(Φmm)
20