※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
アジャストボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径(M×P)
20X1.5
注文コード
46076466
品番
LB-A20
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法G(mm)
10
寸法K(mm)
10
ねじ径(M×P)
20X1.5
寸法N(mm)
100
質量(g)
250
適合規格
RoHS2
寸法S1(mm)
24
ねじの呼び
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応