※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
アジャストボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径(M×P)
16X2.0
注文コード
46076615
品番
LBNS-B16
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法K(mm)
6
ねじ径(M×P)
16X2.0
寸法N(mm)
136
質量(g)
200
適合規格
RoHS2
寸法S1(mm)
10
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応