※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
アジャストボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径(M×P)
24X1.5
注文コード
46076651
品番
LBS-A24
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法G(mm)
13
ねじ径(M×P)
24X1.5
寸法N(mm)
103
質量(g)
350
適合規格
RoHS2
寸法S1(mm)
27
ねじの呼び
M24
RoHS指令(10物質対応)
対応