※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
アジャストボルト スクエアタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46076694
品番
ALB-12
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,098
バスケットに入れる
適合規格
RoHS2
ねじ径(M×P)
12X1.75
寸法S1(mm)
8
質量(g)
70
寸法L(mm)
64
寸法G(mm)
10
寸法N(mm)
80
寸法K(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M12