※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
アジャストボルト スクエアタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46076703
品番
ALB-16
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
適合規格
RoHS2
ねじ径(M×P)
16X2.0
寸法S1(mm)
10
質量(g)
150
寸法L(mm)
80
寸法G(mm)
12
寸法N(mm)
98
寸法K(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M16