※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
アジャストボルト スクエアタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46076721
品番
ALB-24
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
適合規格
RoHS2
ねじ径(M×P)
24X3.0
寸法S1(mm)
14
質量(g)
380
寸法L(mm)
90
寸法G(mm)
14
寸法N(mm)
112
寸法K(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじの呼び
M24