ナブテスコサービス
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-050C-240
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
適合モーター
1FT6 081-8AK7_
注文コード
46084606
品番
RDS-050C-240-G3-GE-3D
参考基準価格(税別)
¥372,000
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
適合モーター
が
228
種類から選べます
他の種類を見る
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
減速比
240
出力(kW)
1.099
種類
ギヤヘッド
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
15
定格寿命(時間)
6000
定格トルク(N・m)
490
許容モーメント(N・m)
1764
適合モーター
1FT6 081-8AK7_
バックラッシ(arc.min.)
1未満
ロストモーション(arc.min.)
1未満
ねじり剛性(Nm/arc.min.)
225
モーメント剛性(Nm/arc.min.)
1960
許容出力回転数(min
-1
[r.p.m])
13
許容入力回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません