コピー用紙

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500枚) 注文コード 46084634 品番 BLANCO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

カラー印刷の映える、高白色コピー用紙。コストパフォーマンスにも大変すぐれ、経費削減に貢献!

材質 厚さ(mm)0.093 サイズB5 白色度(%)約92 坪量(g/m2)約67 入数500枚 適合プリンタカラー印刷

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
事務仕事の書類
その他業種

普段購入しているものより少し価格が高かったので期待してました。やはりお値段は影響するのですね。しっかりした用紙で高級感に包まれてます。

1人が参考にしています
対象商品:
46084598
2026-01-05
用途:
書類の印刷に
卸売・小売業

モノタロウのオリジナルのものが欲しかったのですが、年末で品切れでしたのでこちらの商品を購入。価格に見合った上質な紙です。

1人が参考にしています
2025-11-14
用途:
事務作業
教育・研究機関

価格のみで選びましたは,何ら支障はありませんでした.インク系(トナーではなく)の印刷機に使用すると,少し透けました.

2人が参考にしています
対象商品:
46084598
2026-03-13
用途:
三味線音符印刷
サービス業

思っていたより白さが有り、黒色での印刷には十分だと思います。

2026-02-06
用途:
チラシ用
飲食業

イベントで配布するチラシや受付名簿などを印刷するのに使っています。詰まることもないし問題なく使えています。ケース単位でしか注文できないコピー用紙が多い中、500枚入り1個単位で注文できて助かりました。

2026-03-06
用途:
資料作成に使う
O.G.Y.P 株式会社 様 (製造業)

紙質も大変良い
印刷の出来上がりも、特に問題はありません

対象商品:
74067622
2026-01-18
用途:
一般の書類の印刷
その他業種

用紙の漂白度や暑さが丁度よくコスパが高いコピー用紙だと思う。

対象商品:
46084580
2025-12-08
用途:
パンフレット 色々 使用
株式会社メムコーポレーション 様

厚みも良く 手頃に使いやすく 色印刷の色も 綺麗に写ります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする