iHelp
iHelpの ソケット/ソケットレンチ
iHelpの 電動ドリル用
iHelpの 電動ドリル用ソケット
六角軸ソケット5本セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46092316
品番
IH-657
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
充電インパクトドライバでのボルト・ナットの締め付け・取り外しに。アングル棚・スチールラックの組み立て・解体に。お得な5本セット。
用途
ボルト・ナットの脱着に。使いやすい55mmサイズ。
セット内容
【ソケット径】8・10・12・13・14
材質
【ソケット】クロームバナジウム鋼、【軸】SNCM鋼
軸径(Φmm)
6.35mm(六角軸)