曜日別特売
MKNH-190 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 46092350

MKNH-190 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 46092350
MKNH-190 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 46092350
MKNH-190 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 46092350
MKNH-190 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 46092350
MKNH-190 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 46092350
MKNH-190 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 46092350
MKNH-190 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 46092350
MKNH-190 偏心電工ニッパ MASTERTOOL 46092350

偏心電工ニッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード46092350品番MKNH-190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。

用途
鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。
仕様セミフラットカット刃・耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190ブラック質量(g)272切断能力【鉄線】4.0Φ、【銅線】4.0Φ、【VA線】2.0×3芯、【ステンレス線】3.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする