MASTERTOOL
MASTERTOOLの ペンチ/プライヤ/ニッパー
MASTERTOOLの ニッパー
MASTERTOOLの 強力ニッパー
偏心電工ニッパR薄刃
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46092359
品番
MKNHA-190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途
銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。
仕様
セミフラットカット刃・切味重視刃設計
材質
高級刃物鋼
形状
薄刃(ラウンド)
全長(mm)
190
色
ブラック
質量(g)
272
切断能力
【軟鋼線】3.0Φ、【銅線】5.0Φ、【VA線】2.6×3芯、【ステンレス線】2.0Φ、【釘】1.0Φ
刃部硬度
HRC62以上
生産国
日本