MASTERTOOL
MASTERTOOLの ペンチ/プライヤ/ニッパー
MASTERTOOLの ニッパー
MASTERTOOLの 強力ニッパー
電工ニッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46092377
品番
MKN150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途
銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。
仕様
耐久重視刃設計
材質
高級刃物鋼
形状
強力刃(スタンダード)
全長(mm)
160
色
ブラック
質量(g)
161
切断能力
【鉄線】2.0Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】1.6×3芯、【ピアノ線】1.0Φ、【釘】2.0Φ
刃部硬度
HRC62以上
生産国
日本