MASTERTOOL
MASTERTOOLの ペンチ/プライヤ/ニッパー
MASTERTOOLの ニッパー
MASTERTOOLの 強力ニッパー
電工ニッパF薄刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46092395
品番
MKNB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途
銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。
仕様
セミフラットカット刃・切味重視刃設計
材質
高級刃物鋼
形状
薄刃(フラット)
全長(mm)
160
色
ブラック
質量(g)
159
切断能力
【鉄鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ
刃部硬度
HRC62以上
生産国
日本