※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
レベリングフット(一体型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46105595
品番
ALF-1250
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。
焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。
材質
鉄
付属品
六角ナット 1個
質量(g)
280
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M×P(mm)
12×1.75