※代表画像

LPH-1515-H20 レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ 岩田製作所 46105701 LPH-1515-H20 レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ 岩田製作所 46105701 LPH-1515-H20 レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ 岩田製作所 46105701

レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46105701 品番 LPH-1515-H20
参考基準価格(税別)¥14,890 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。
高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。

寸法A(mm)50 寸法D(mm)20 寸法D1(Φmm)150 寸法D2(Φmm)70 寸法E(mm)55 寸法H(mm)150 材質 質量(kg)10.3 タイプかさあげ型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする