※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
レベリングプレート かさあげ型・据置タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46105726
品番
LPH-0710
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。
寸法A(mm)
25
寸法D1(Φmm)
100
寸法D2(Φmm)
60
寸法H(mm)
75
材質
鉄
質量(kg)
2.7
タイプ
かさあげ型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応