※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
レベリングプレート 角型・アンカータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46105814
品番
LPS-1208-H24
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
アンカー位置とアジャストボルトの位置がはなれているため、アンカー締結後もレベル調整が容易にできます。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
27.5
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
80
寸法T(mm)
25
材質
鉄
質量(kg)
1.7
タイプ
角型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応