※代表画像

LPS-1510-H20 レベリングプレート 角型・アンカータイプ 岩田製作所 46105823 LPS-1510-H20 レベリングプレート 角型・アンカータイプ 岩田製作所 46105823 LPS-1510-H20 レベリングプレート 角型・アンカータイプ 岩田製作所 46105823

レベリングプレート 角型・アンカータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46105823 品番 LPS-1510-H20
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
アンカー位置とアジャストボルトの位置がはなれているため、アンカー締結後もレベル調整が容易にできます。

寸法A(mm)150 寸法B(mm)80 寸法C(mm)35 寸法D(mm)20 寸法E(mm)50 寸法F(mm)100 寸法T(mm)25 材質 質量(kg)2.7 タイプ角型アンカータイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする