※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
レベリングプレート 角型・アンカータイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46105832
品番
LPS-1510-H24
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
アンカー位置とアジャストボルトの位置がはなれているため、アンカー締結後もレベル調整が容易にできます。
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
100
寸法T(mm)
25
材質
鉄
質量(kg)
2.7
タイプ
角型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応