※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
レベリングプレート 角型・据置タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46105841
品番
LPS-1010
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
50
寸法T(mm)
25
材質
鉄
質量(kg)
1.8
タイプ
角型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応