※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
レベリングプレート 丸型・締結タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46106024
品番
LPC-1045-M
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
寸法A(mm)
15
寸法D1(Φmm)
100
寸法D2(Φmm)
60
寸法T(mm)
45
ボルト径寸法(Φmm)
10×1.5
ねじの呼び
M10
材質
鉄
質量(kg)
1.9
タイプ
丸型締結タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応