※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
レベリングプレート 丸型・締結タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46106033
品番
LPCS-0830-M
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
寸法A(mm)
12
寸法D1(Φmm)
80
寸法D2(Φmm)
55
寸法T(mm)
30
ボルト径寸法(Φmm)
10×1.5
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
質量(kg)
0.8
タイプ
丸型締結タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応