岩田製作所
岩田製作所の プラグ・止め輪・ピン
岩田製作所の プラグ・キャップ
岩田製作所の キャップ
円錐プラグA
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個)
注文コード
46107406
品番
HBAS51-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
134
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズからお選びいただけます。
サイズごとに色分けしてあります。
材質
シリコン
色
青
寸法L(mm)
19
寸法D(Φmm)
5.1
適合ねじ
M3〜M5
寸法d(Φmm)
1.6
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約50〜60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46107406
HBAS51-B
52496703
GK0200X0750
円錐プラグ
岩田製作所
1箱(1000個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です