※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 足場周辺機器
岩田製作所の アジャスターボルト
穴付アジャストボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46110276
品番
LB-B24-H13
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。
Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
ねじの呼び
M24
タイプ
Bタイプ
ねじ
細目
材質
鉄
寸法M×P(mm)
24×1.5
寸法L(mm)
80
寸法K(mm)
7
寸法G(mm)
13
寸法N(mm)
100
寸法S1(mm)
18
寸法d1(mm)
13
質量(g)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応