※代表画像

MED25-1 銘板 ダルマ銘板(無地) 岩田製作所 46110461 MED25-1 銘板 ダルマ銘板(無地) 岩田製作所 46110461 MED25-1 銘板 ダルマ銘板(無地) 岩田製作所 46110461 MED25-1 銘板 ダルマ銘板(無地) 岩田製作所 46110461

銘板 ダルマ銘板(無地)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数1 形状丸型 注文コード46110461 品番MED25-1
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は段数・形状など10種類から選べます 他の種類を見る
材質透明アクリル(裏面白地) 寸法D(Φmm)25.5 寸法W(mm)35 寸法L(mm)45 寸法H(mm)27.5 段数1 形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※段数は文字加工可能な段数ですが、こちらは無地(文字加工なし)の商品となります。文字加工サービスはできませんので、予めご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46110486
2025-02-09
用途:
インバータの正転、停止、逆転の切り替えスイッチの銘板として使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

インバータの正転、停止、逆転の切り替えスイッチの銘板に使用しましたが、最初が左に逆転、中央に停止、右に正転と彫り込んであればもっと良かったのですが、無かったので無地を購入して、テプラで記入して貼り付けて使用しました。よく使う文字は最初から記入したものを販売してくれたらもっと良かったです。

対象商品:
46110495
2018-02-05
用途:
制御ボックス用

制御ボックス製作に使用。文字名が決まっていなかったため、これを利用

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする