※三価クロメート処理品

D-A2-16-100 D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック 46111466 D-A2-16-100 D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック 46111466 D-A2-16-100 D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック 46111466

D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)M16×2.0 寸法L1(mm)100 注文コード46111466 品番D-A2-16-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法D・寸法L1など36種類から選べます 他の種類を見る

特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。
プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。
外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)24 寸法D(mm)M16×2.0 寸法H(mm)10 寸法I(mm)22 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)132 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック 耐荷重(N)3923 表面処理三価クロメート 質量(g)320 タイプ三価クロメート処理品
注意
※ラバー製品に関するご注意
損傷致しますので、機械据え付け後、引きずったりしないようお願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46111466 D-A2-16-100 09448896 NC-16-100 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする