※三価クロメート処理品

NC-20-100S D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック 46111606 NC-20-100S D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック 46111606 NC-20-100S D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 ダイワアドテック 46111606

D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46111606 品番 NC-20-100S
参考基準価格(税別)¥7,690 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。
プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。
外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)30 寸法D(mm)M20×2.5 寸法H(mm)13 寸法I(mm)22 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)135 材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック 耐荷重(N)3923 表面処理パシペート 質量(g)500 タイプオールステンレス品
注意
※ラバー製品に関するご注意
損傷致しますので、機械据え付け後、引きずったりしないようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする