曜日別特売
REP-12-100S D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック 46111886

※電着塗装仕上品

REP-12-100S D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック 46111886
REP-12-100S D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック 46111886
REP-12-100S D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック 46111886

D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレー寸法D(mm)M12×1.75寸法L1(mm)100注文コード46111886品番REP-12-100S
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。
軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。
ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。
受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。
FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。
SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。
事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。

寸法A(mm)50寸法B(mm)19寸法D(mm)M12×1.75寸法H(mm)8寸法I(mm)15寸法L1(mm)100寸法L2(mm)123材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレー表面処理パシペート質量(g)190タイプオールステンレス品材質(底部)FR
注意
※ラバー製品に関するご注意
損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする