※電着塗装仕上品

RSI-16-100S D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック 46112017 RSI-16-100S D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック 46112017 RSI-16-100S D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック 46112017

D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白 材質(底部)SI 寸法D(mm)M16×2.0 寸法L1(mm)100 注文コード46112017 品番RSI-16-100S
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は材質・寸法D・寸法L1など105種類から選べます 他の種類を見る

ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。
軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。
ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。
受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。
FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。
SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。
事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。

寸法A(mm)60 寸法B(mm)24 寸法D(mm)M16×2.0 寸法H(mm)10 寸法I(mm)17 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)127 材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白 表面処理パシペート 質量(g)330 タイプオールステンレス品 材質(底部)SI
注意
※ラバー製品に関するご注意
損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする