※D-A60
ダイワアドテック
ダイワアドテックの 足場周辺機器
ダイワアドテックの アジャスターボルト
D-B50/D-A60/D-A65 標準受皿 省スペースタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46113146
品番
NS-16-100
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-A・D-Bに比べて、受皿の径が小さく設計されていますので、省スペースの場合にご使用ください。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
M16×2.0
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
18
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
128
材質
(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t
耐荷重(N)
4903
表面処理
ユニクロメッキ(電気亜鉛)
質量(g)
280
タイプ
ユニクロメッキ仕上品