※三価クロメート処理品

H-20-150S D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテック 46113654 H-20-150S D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテック 46113654 H-20-150S D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテック 46113654

D-C/D-C・S 重量用

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46113654 品番 H-20-150S
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凸凹が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削加工していますので高級感があります。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジが先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。

仕様
RoHS指令対応製品
W型調整ボルトに対応
寸法A(Φmm)60 寸法B(mm)30 寸法D(mm)M20×2.5 寸法H(mm)13 寸法I(mm)17 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)180 材質(ボルト)SUS304相当 材質(ナット)SUS304相当 耐荷重(N)39227 表面処理パシペート 質量(g)680 材質(受皿)SUS304鍛造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする