※三価クロメート処理品

HCR-12-50 D-C-R 重量用 ラバー付 ダイワアドテック 46115544 HCR-12-50 D-C-R 重量用 ラバー付 ダイワアドテック 46115544 HCR-12-50 D-C-R 重量用 ラバー付 ダイワアドテック 46115544

D-C-R 重量用 ラバー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム 寸法D(mm)M12×1.75 寸法L1(mm)50 注文コード46115544 品番HCR-12-50
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質・寸法D・寸法L1など36種類から選べます 他の種類を見る

受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。
美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。

寸法A(mm)63 寸法B(mm)19 寸法D(mm)M12×1.75 寸法H(mm)8 寸法I(mm)22 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)80 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム 耐荷重(N)9807 表面処理三価クロメート 質量(g)330 タイプ三価クロメート処理品
注意
※ラバー製品に関するご注意
ラバー樹脂のついたアジャスター・ボルトに関しましては、損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする