曜日別特売
HCR-12-75S D-C-R 重量用 ラバー付 ダイワアドテック 46115571

※三価クロメート処理品

HCR-12-75S D-C-R 重量用 ラバー付 ダイワアドテック 46115571
HCR-12-75S D-C-R 重量用 ラバー付 ダイワアドテック 46115571
HCR-12-75S D-C-R 重量用 ラバー付 ダイワアドテック 46115571

D-C-R 重量用 ラバー付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム寸法D(mm)M12×1.75寸法L1(mm)75注文コード46115571品番HCR-12-75S
参考基準価格(税別)¥6,560販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。
美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。

寸法A(mm)63寸法B(mm)19寸法D(mm)M12×1.75寸法H(mm)8寸法I(mm)22寸法L1(mm)75寸法L2(mm)105材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム耐荷重(N)9807表面処理パシペート質量(g)350タイプオールステンレス品
注意
※ラバー製品に関するご注意
ラバー樹脂のついたアジャスター・ボルトに関しましては、損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする