D-16-150 D-D1 壁面用 ダイワアドテック 46115982

※三価クロメート処理品

D-16-150 D-D1 壁面用 ダイワアドテック 46115982
D-16-150 D-D1 壁面用 ダイワアドテック 46115982
D-16-150 D-D1 壁面用 ダイワアドテック 46115982

D-D1 壁面用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t寸法D(mm)M16×2.0寸法L1(mm)150注文コード46115982品番D-16-150
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。
壁面専用の調整ボルトです。
D-D2ボルトと併用してご使用ください。
6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。
壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです)
ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。
パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。
パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです)
スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。

寸法A(mm)75寸法B(mm)24寸法D(mm)M16×2.0寸法H(mm)10寸法I(mm)18寸法L1(mm)150寸法L2(mm)178材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t耐荷重(N)4903表面処理三価クロメート質量(g)340タイプ三価クロメート処理品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする