快足ゴムタビW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 46117620 品番 472-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

履き口に履きやすさを補助するファスナーと、足の太さを調整する面ファスナーとを配したWファスナータイプのゴム製地下足袋です。
完全防水仕様。
地下足袋独特の金型使用によりフィット感がよく、足首を自在に動かせます。
薄くて伸縮性の高い天然ゴムシートを使用し、裏にはナイロンメリヤス生地貼り合わせて丈夫さを補っています。

用途農作業、土木、建設、林業、草刈、河川工事、その他水際作業など 材質表:(樹脂部)本体/天然ゴム・合成ゴム・PVC・PU ファスナー/ポリアセタール(繊維部)ポリエステル100% 裏:ナイロン100% 幅(mm)履き口:204.5(※広げた状態) 全長(mm)295 サイズL 質量(g)890/足 サイズ(cm)25.5〜26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする