ニトリル極薄手袋100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 46118040 品番 1751-100-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

油に強く、耐突き刺しに優れるニトリルゴム製の極薄手袋です。
素手感覚で使用でき、長時間の着用でも疲れにくいです。
パウダーフリーなので、衛生的にご利用いただけます。
業務用に最適な100枚入りで、保管のしやすいボックスタイプです。
ボックス開け口は、手首部から取り出しできるよう楕円形の開封口を採用。指先を素手で触れないための工夫がしてあります。

用途機械工業、自動車工業、精密作業、化学工業、水産加工、食品加工業など 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.07 全長(mm)240 ブルー サイズL 質量(g)470 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする