※三価クロメート処理品

NC-8-50 D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ ダイワアドテック 46118091 NC-8-50 D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ ダイワアドテック 46118091 NC-8-50 D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ ダイワアドテック 46118091

D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(底部)ポリ塩化ビニール D-F-C 寸法D(mm)M8×1.25 寸法L1(mm)50 注文コード46118091 品番NC-8-50
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は材質・寸法D・寸法L1など16種類から選べます 他の種類を見る

D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。
ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。
(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。

寸法A(mm)39 寸法B(mm)13 寸法D(mm)M8×1.25 寸法H(mm)5.5 寸法I(mm)13.5 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)69 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(底部)ポリ塩化ビニール D-F-C 耐荷重(N)2942 表面処理三価クロメート 質量(g)60 タイプ三価クロメート処理品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする