ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の サイクルハウス・サイクルスタンド
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の ディスプレイ用スタンド
シューノ19 趣味収納用バイクラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46118295
品番
SS2-HBR
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質
本体・フック:スチール ラバー:軟質樹脂 ストッパー:ABS樹脂
厚さ(mm)
2.6
色
Sダークグレー
線径(Φmm)
9
安全荷重(kg)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません