※三価クロメート処理品
ダイワアドテック
ダイワアドテックの 足場周辺機器
ダイワアドテックの アジャスターボルト
D-H 重量用(ベアリング装着)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304
寸法D(mm)
M20×2.5
寸法L1(mm)
200
注文コード
46118545
品番
HT-20-200S
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法L1
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
重量用機械の調整に適しています。
太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
30
寸法D(mm)
M20×2.5
寸法H(mm)
13
寸法I(mm)
29.5
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
242.5
材質
(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304
表面処理
パシペート
質量(g)
1310
タイプ
オールステンレス品