※三価クロメート処理品

HT-24-150 D-H 重量用(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118572 HT-24-150 D-H 重量用(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118572 HT-24-150 D-H 重量用(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118572

D-H 重量用(ベアリング装着)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400 寸法D(mm)M24×3.0 寸法L1(mm)150 注文コード46118572 品番HT-24-150
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は材質・寸法D・寸法L1など21種類から選べます 他の種類を見る

重量用機械の調整に適しています。
太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)36 寸法D(mm)M24×3.0 寸法H(mm)15 寸法I(mm)31.5 寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)196.5 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400 表面処理三価クロメート 質量(g)1500 タイプ三価クロメート処理品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする