※三価クロメート処理品
ダイワアドテック
ダイワアドテックの 足場周辺機器
ダイワアドテックの アジャスターボルト
D-H 重量用(ベアリング装着)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400
寸法D(mm)
M30×3.5
寸法L1(mm)
100
注文コード
46118615
品番
HT-30-100
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法L1
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
重量用機械の調整に適しています。
太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
46
寸法D(mm)
M30×3.5
寸法H(mm)
19
寸法I(mm)
36.5
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
155.5
材質
(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400
表面処理
三価クロメート
質量(g)
2420
タイプ
三価クロメート処理品