※三価クロメート処理品
ダイワアドテック
ダイワアドテックの 足場周辺機器
ダイワアドテックの アジャスターボルト
D-H 重量用(ベアリング装着)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400
寸法D(mm)
M36×4.0
寸法L1(mm)
250
注文コード
46118685
品番
D-H-36-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法D・寸法L1
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
重量用機械の調整に適しています。
太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
55
寸法D(mm)
M36×4.0
寸法H(mm)
23
寸法I(mm)
36.5
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
309.5
材質
(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400
表面処理
三価クロメート
質量(g)
3800
タイプ
三価クロメート処理品