曜日別特売
HTR-24-150S D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118791

※三価クロメート処理品

HTR-24-150S D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118791
HTR-24-150S D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118791
HTR-24-150S D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118791
HTR-24-150S D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118791

D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°寸法D(mm)M24×3.0寸法L1(mm)150注文コード46118791品番HTR-24-150S
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

受皿にクロロプレンゴムを貼り付けていますので、脱落する心配が無く、安心してご使用いただけます。ゴム裏面には、ミゾ加工を施し、スベリ難くしております。
床面の保護に効力を発揮します。
重量用機械の調整に適しています。
太径のボルトを使用しているため、安定感は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。

寸法A(mm)82寸法B(mm)36寸法D(mm)M24×3.0寸法H(mm)15寸法I(mm)37寸法L1(mm)150寸法L2(mm)202材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°耐荷重(N)9807表面処理パシペート質量(g)1650タイプオールステンレス品
注意
※ラバー製品に関するご注意
ラバー樹脂のついたアジャスターボルトに関しましては、損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする