※三価クロメート処理品

HTR-24-200 D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118807 HTR-24-200 D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118807 HTR-24-200 D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118807 HTR-24-200 D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) ダイワアドテック 46118807

D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5° 寸法D(mm)M24×3.0 寸法L1(mm)200 注文コード46118807 品番HTR-24-200
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は材質・寸法D・寸法L1など21種類から選べます 他の種類を見る

受皿にクロロプレンゴムを貼り付けていますので、脱落する心配が無く、安心してご使用いただけます。ゴム裏面には、ミゾ加工を施し、スベリ難くしております。
床面の保護に効力を発揮します。
重量用機械の調整に適しています。
太径のボルトを使用しているため、安定感は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。

寸法A(mm)82 寸法B(mm)36 寸法D(mm)M24×3.0 寸法H(mm)15 寸法I(mm)37 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)252 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5° 耐荷重(N)9807 表面処理三価クロメート 質量(g)1820 タイプ三価クロメート処理品
注意
※ラバー製品に関するご注意
ラバー樹脂のついたアジャスターボルトに関しましては、損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする