商品レビューを投稿する内容量1個材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°注文コード46118877品番HTR-30-200S
参考基準価格(税別)¥58,500販売価格(税込)¥32,978販売価格(税別)
この商品は材質・寸法D・寸法L1など21種類から選べます他の種類を見る 受皿にクロロプレンゴムを貼り付けていますので、脱落する心配が無く、安心してご使用いただけます。ゴム裏面には、ミゾ加工を施し、スベリ難くしております。
床面の保護に効力を発揮します。
重量用機械の調整に適しています。
太径のボルトを使用しているため、安定感は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。