※三価クロメート処理品

AT-12-50 D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 ダイワアドテック 46119297 AT-12-50 D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 ダイワアドテック 46119297

D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t 寸法D(mm)M12×1.75 寸法L1(mm)50 注文コード46119297 品番AT-12-50
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は材質・寸法D・寸法L1など17種類から選べます 他の種類を見る

受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。
コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼動中の機械が停止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。

寸法B(mm)19 寸法D(mm)M12×1.75 寸法H1(mm)8 寸法H2(mm)7 寸法I(mm)17 寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)82 材質(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t 耐荷重(N)4903 表面処理三価クロメート 質量(g)220 タイプ三価クロメート処理品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする