曜日別特売
AT-16-130S D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 ダイワアドテック 46119333

※三価クロメート処理品

AT-16-130S D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 ダイワアドテック 46119333
AT-16-130S D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 ダイワアドテック 46119333

D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t注文コード46119333品番AT-16-130S
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。
コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼動中の機械が停止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。

寸法B(mm)24寸法D(mm)M16×2.0寸法H1(mm)10寸法H2(mm)10寸法I(mm)17寸法L1(mm)130寸法L2(mm)167材質(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t耐荷重(N)4903表面処理パシペート質量(g)410タイプオールステンレス品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする