ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
シューノ19 レール収納本体セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46120255
品番
SS2-RL
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
セット内容
レール本体+レールカバー+サイドキャップ+レール取り付けビス(4本)+連結ピン
材質
レール本体・レールカバー:アルミ サイドキャップ:ABS樹脂 取り付けビス:ステンレス
長さ(mm)
1000
色
シルバー
仕上
レール本体・レールカバー:アルマイト処理 サイドキャップ:材料色 専用タッピング適合ビット2番
注意
※使用するには、レール収納用サポート「SS2-RSF-14」が必要です。※専用ビス以外の取り付け不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。